Protection accrue contre la contamination et les infiltrations d'eau
grâce au connecteur en plastique moulé
Fourni avec connecteur
Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm²
Conforme ISO 1185 ou ISO 3731
Raccordement des prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!