Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
15 article(s) avec 25 versions trouvées
Fixation 1 point invisible
Fixation à quatre points pour une grande stabilité
Adhère à tous les revêtements de sol
Fixation à 2 points
Butée de porte monobloc au sol
Fixation 1 point visible
Pose en 3 points avec une vis (visible) et deux goupilles darrêt vulcanisées de 8 mm de diamètre
Pour protéger les portes
Type K
Cette butée de porte convient à un montage mural
Butée de porte monobloc adaptée à un montage au sol
Corps en acier inoxidable 304
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.