Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Broche pour étrier à âme intérieure
Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Chanfreinée pour une insertion facilitée
- Matériau : acier S235
- Surface : zinguée (A2K) ; ≥ 7 μm
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Marquage CE selon EN 14592
Insérer la broche dans l'étrier. Le trou percé dans le bois ne doit pas être plus grand que le diamètre de la broche.
L'élément interne en tôle d'acier dans les raccords acier-bois doit présenter une épaisseur d'au moins 3 mm, car les distances au bord minimum sont définies exclusivement à partir des distances au bord dans le composant en bois depuis cette épaisseur.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder
Marquage CE selon EN 14592
Fixation des raccords internes acier-bois ou bois-bois des supports pour montant, des raccords à joint, des raccords à tirant ou des supports pour solive.
Le diamètre du perçage dans le bois doit correspondre au diamètre de la broche.
Le diamètre du perçage dans l'étrier ne peut être supérieur de plus de 1 mm (diamètre externe nominal) au diamètre de la broche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!