Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Borne de terre pour salle de bains, pour deux conducteurs
With connection screw M6 and clamping screw M5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Avec vis de raccordement M6 et vis de serrage M5
Options de raccordement
- Conducteurs à un ou plusieurs fils de 2,5 à 16 mm², conducteurs à fils fins de 2,5 à 10 mm²
²
Matériau de la rondelle, de l'écrou et de la vis : Fer, zingué et chromé
Pour montage sur conducteurs de terre existants, p. ex. baignoires et bacs de douche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!