Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Borne de terre pour salle de bains, pour deux conducteurs

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Borne de terre pour salle de bains, pour deux conducteurs

With connection screw M6 and clamping screw M5

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion


Avec vis de raccordement M6 et vis de serrage M5



Options de raccordement



  • Conducteurs à un ou plusieurs fils de 2,5 à 16 mm², conducteurs à fils fins de 2,5 à 10 mm²


  • ²



Matériau de la rondelle, de l'écrou et de la vis : Fer, zingué et chromé