Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise de cosse à sertir ADR
Version ADR 4 entrées/sorties, sans raccords
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau du boîtier : résistant à l'eau, plastique
- Mécanisme de fermeture : 2 clips de fixation
- Fixation : 2 trous 5,5 mm, espacement entre les axes 100 mm
- 4 trous de Ø 18,5 mm pour raccords filetés PG 11 (peuvent être percés plus larges de PG 11 à PG 13,5)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!