Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte pour tiroir PRO
Boîte pour tiroir robuste pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail. Peut être individuellement combinée avec des tables de travail et des établis à partir de la série PRO et avec des plans de travail, bases d'établis et des connecteurs en croix.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction robuste en tôle acier soudé, avec plusieurs rebords
- Caisson fermé en dessous
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm
- Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes et bâti perforé pour insérer des séparateurs de tiroir
Les avantages de la série PRO :
- Large gamme de modèles adaptés à vos exigences
- Choix de quatre couleurs RAL pour les panneaux avant
- Verrous compatibles avec un système de verrouillage centralisé
Les établis et plans de travail série Pro sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!