Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure à espagnolette SVG
Pour un montage sur le côté de la serrure des fenêtres ou des portes en verre.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Profilé de protection fin en aluminium
- Visuellement discret sur le cadre de la fenêtre
- Bonne stabilité dimensionnelle et durable grâce à la surface grand teint
Utilisation simple et rapide
Fonctionnement normal à l'aide de la poignée de la fenêtre
Niveau de sécurité élevé, sécurité testée
- Deux points de verrouillage supplémentaires robustes en haut et en bas lorsque la baguette tire-fils est sortie
- Verrouillage vers le bas pour une protection supplémentaire contre les accès non autorisés, même lorsque les vitres sont inclinées
- Conforme aux exigences de la norme DIN 18104-1
- Certifié VdS
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Sécurité adaptable des fenêtres et portes-fenêtres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!