Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Visible au niveau des portes intérieures, des panneaux de caisson et de la base inférieure
- Capacité de charge : 20 kg
- Coulissement silencieux et en douceur
- Galet de guidage inférieur en nylon. Réglage en hauteur jusqu'à ±3 mm à l'aide d'un raccord excentrique et de cames de guidage
- Diamètre de perçage des éléments de guidage : 35 mm
- Installation facile avec outils standard
Barre de guidage supérieure en nylon avec axe à ressort. Recouvrement d'axe de 5 ou 8 mm
- Portes faciles à démonter/accrocher
- Compensation de tolérance pour réglage en hauteur
Portes à clipser sur le meuble
- Assemblage des portes sans outil
- Les portes sont faciles à accrocher
Un rail pour tablettes supérieure et inférieure
- Dimension de fraisage uniforme
- Tablettes à positionnement flexible
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!