Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Bague de réglage DIN 705, forme A et DIN 553 vis sans tête, acier zingué
Bague de réglage DIN 705, forme A et DIN 553 vis sans tête, acier zingué - 1
Bague de réglage DIN 705, forme A et DIN 553 vis sans tête, acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bague de réglage DIN 705, forme A et DIN 553 vis sans tête, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Jusqu'à d1 = 70 mm avec une vis sans tête, supérieur à d1 = 70 mm avec deux vis sans tête