Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bâche de protection molletonnée absorbante universelle
Protection molletonnée avec film de polyéthylène laminé et antidérapant et deux bandes adhésives au dos
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps, car la découpe en largeur est rarement nécessaire
Largeur de 33 cm adaptée à de nombreuses applications
Excellente tenue du molleton, pour un travail en toute sécurité
Grâce aux bandes adhésives sur l'arrière
Antidérapante et très absorbante
La compatibilité du substrat doit toujours être vérifiée. Ne convient pas à la pierre naturelle et aux surfaces fraîchement enduites.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour masquer les escaliers, les cadres en aluminium et en plastique, les radiateurs, les lavabos, etc.
Couper la protection aux dimensions appropriées, retirer le film de protection de la bande adhésive et fixer sur le composant. La protection est fixée sur la longueur de la marche lors du masquage d'un escalier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!