Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bâche de protection molletonnée absorbante et réutilisable
Offre une protection universelle pour les sols lors des travaux de peinture et de rénovation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Grande longévité ; peut être utilisée plusieurs fois
Le film de revêtement et la grande capacité d'absorption évitent que les fuites pénètrent en profondeur
- Le film empêche les fuites de couler et de maculer le sol
- La saleté présente sur les chaussures et les vêtements n'est pas transférée à d'autres endroits.
- Revêtement avec membrane antidérapante en PE
- Facile à poser et à découper
- Produit respectueux de l'environnement ; peut être mis au rebut sans problème, car il est fabriqué à partir de matières premières naturelles
Le produit doit être positionné avec le côté de la protection recouvert d'un film orienté contre le sol.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Protège le sol contre les salissures causées par l'encre, la peinture, les agents diluants, l'huile, l'eau, la colle, le plâtre, le ciment et autres substances similaires lors des travaux de peinture et de rénovation. Idéale pour recouvrir toutes sortes de surfaces, comme les sols lisses, en lino, en parquet, les sols carrelés, les moquettes et les sols d'atelier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!