Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de pointeaux pour marteaux burineurs pneumatiques
Pour l'extraction de vis et de boulons.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Six diamètres différents avec une longueur de travail de 50 mm chacun
- 5,2 mm
- 6,5 mm
- 6,9 mm
- 7,7 mm
- 9,3 mm
- 12,7 mm (continu)
Coffret assortiment robuste
Garantit un stockage d'outils bien organisé, en toute sécurité.
Ces pointeaux sont compatibles avec les marteaux burineurs pneumatiques avec supports de 10 mm.
Par ex. pour desserrer les vis de serrage sur les quatre essieux directeurs des modèles VAG.
Ce pointeau s'insère dans le marteau burineur pneumatique comme un burin. Maintenir le pointeau sur les boulons pour les desserrer à l'aide de vibrations et d'impacts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!