Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de pinces
Jeu de pinces : universelle, multiprise, à bec demi-rond et coupante de côté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Un acier pour outils de haute qualité garantit la longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe
- Pince universelle à lame extra-longue, également utilisable avec des câbles plus épais
- Pince multiprise, avec système de réglage rapide et pratique
- Pince à bec demi-rond avec extrémités capables de résister aux fortes contraintes liées aux courbures
- Pince coupante diagonale pour cordes à piano, fils rigides et souples
- Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!