Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de douilles 1/4 pouce, 3/8 pouce et 1/2 pouce 77 pcs
Assortiment TX complet avec les profilés les plus répandus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Embout : TX, TX avec trou, TX IP, TX IPR, TX Plus, TX externe
- Empreinte : Douille 1/4 pouce, 3/8 pouce et 1/2 pouce avec quatre pans mâle
- Matériau : Acier au chrome-vanadium, surface : Zinc-phosphaté
- Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
- TX IP : Couvercle de carter de courroie de distribution, boîtier d'engrenages, moteur en général, etc.
- TX IPR : Pompes à fiche de systèmes pompe-conduite-buses, débitmètres d'air, unité de contrôle de l'immobilisateur EWS3, pompes d'injection, alternateur, etc.
- TX Plus : Volants moteur, fixations d'embrayage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!