Empreinte : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
Norme :
DIN 3113A/ISO 3318/773
Géométrie :
Côté œil coudé à 15°, mors décalés de 15°
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, têtes et anneau polis
Contenu : 8 pièces
1 de chaque clé mixte dans chaque calibre (pouces) : 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!