Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cire de retouche, assortiment
Pour remplir et retoucher simultanément les fines rayures, les petits trous et les abrasions.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vaste choix de coloris
Couleurs assorties à une large gamme de nuances de bois.
Facile à appliquer
Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts.
Les couleurs peuvent être mélangées
Pour une adéquation optimale entre la couleur et la surface.
Réparation économique
Au lieu de remplacer la surface ou de traiter à nouveau toute la surface, ce qui prend du temps.
Convient à une utilisation en intérieur.
Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment.
Veuillez noter que le bois a une couleur naturelle qui dépend de nombreux facteurs différents (p. ex. origine, type exact d'arbre, traitement de surface, etc.). Par conséquent, il est impossible d'effectuer une retouche discrète avec une seule couleur de cire.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour remplir et retoucher simultanément les fines rayures, les petits trous (de clous) et les abrasions sur le bois naturel peint et/ou les surfaces revêtues de plastique. Recommandé pour utilisation à l'intérieur et pour les surfaces non exposées à des contraintes
Faire pénétrer la cire de retouche en frottant perpendiculairement aux petites rayures tout en exerçant une légère pression. Essuyer l'excédent de cire à l'aide d'un rabot en plastique (réf. 0890 305 30) en le tenant à plat contre la surface, et en procédant par mouvements circulaires. Si la surface est endommagée, tendre un chiffon en coton/une peau de chamois fermement sur le rabot en plastique et appliquer une légère pression pour retirer les résidus de cire autour de la zone endommagée. Puis essuyer à nouveau la zone remplie et la zone environnante légèrement avec le chiffon en coton. La surface cirée doit ensuite être scellée avec du vernis transparent (réf. 0893 188 2/0893 188 3). Toujours stocker la cire dans son étui en aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!