Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de cales de vitrage pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau : Polypropylène
- Résistant au vieillissement
- Résiste aux chocs de température
- Système de nervure optimisé pour une capacité de charge élevée
- Compatibilité vérifiée avec les mastics d'étanchéité conventionnels (à base de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)
- Canaux de ventilation pour égalisation de la pression de vapeur (à partir des garnitures de 32 mm de largeur et de 2 mm d'épaisseur)
Garnitures de vitrage vérifiées comme compatibles avec mastics d'étanchéité de joint de double vitrage une fois secs
- Rapport de test 607 41481/4.
- Les tests réalisés conformément à la directive VE 05/01 de l'IFT Rosenheim ont confirmé la "Compatibilité des garnitures de vitrage" avec les mastics d'étanchéité conventionnels utilisés pour les joints de double vitrage à base de polysulfures, de polyuréthane et de silicone, avec le mastic d'étanchéité Würth à base de pierre naturelle et avec le produit d'étanchéité actif pour verre Würth.
Notes sur l'application
La garniture doit être installée de sorte à ne pas exercer une pression excessive sur les bords du vitrage. Les bords du vitrage ne doivent jamais toucher le cadre. La position de montage et le nombre de garnitures de vitrage doivent être conformes à la directive technique n° 3 du secteur de la vitrerie, "Calage des vitrages".
Garnitures de vitrage vérifiées comme compatibles avec mastics d'étanchéité de joint de double vitrage une fois secs
- Rapport de test 607 41481/4.
- Les tests réalisés conformément à la directive VE 05/01 de l'IFT Rosenheim ont confirmé la "Compatibilité des garnitures de vitrage" avec les mastics d'étanchéité conventionnels utilisés pour les joints de double vitrage à base de polysulfures, de polyuréthane et de silicone, avec le mastic d'étanchéité Würth à base de pierre naturelle et avec le produit d'étanchéité actif pour verre Würth.
Alignement de la garniture
Les garnitures doivent être positionnées à environ une longueur de garniture à partir des coins du vitrage. La distance peut être réduite à 20 mm dans certains cas si le risque de bris du verre n'est pas accru par le cadre et par la position de la garniture. Les garnitures peuvent être positionnées à environ 250 mm des coins des vitrages fixes très larges. Les garnitures de vitrage doivent être positionnées au-dessus d'un point de fixation du cadre. Pour les vitrages lourds, le nombre de garnitures de vitrage doit être augmenté en conséquence.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!