Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de cales 137 pièces
Aides universelles au montage de grande taille pour l'alignement et la pose d'éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, etc. Assortiment pratique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Dimensions : 160 x 75 mm
- Matériau : Plastique, PP/polypropylène
- Empilable avec protection antidérapante
- Test sous pression jusqu'à 8 tonnes (à partir de 5 mm)
Pour l'alignement d'éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, d'éléments de fenêtre, de constructions en bois, etc.
Comprend :
30 pièces de 2 mm
30 pièces de 3 mm
30 pièces de 5 mm
20 pièces de 7 mm
20 pièces de 10 mm
5 pièces de 15 mm
2 pièces de 20 mm
La résistance à la compression est déterminée par la capacité de charge du substrat en question et de la cale. Ne pas utiliser à l'extérieur pendant une longue période ; éviter l'exposition directe aux rayons UV.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!