- Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises
- Poignée ergonomique, antidérapante et confortable en deux parties à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Pince universelle avec lame extra-longue, également adaptée aux câbles plus épais
- Pince coupe-câble permettant de couper facilement les fils monobrin et multibrin
- Pince à bec demi-rond aux extrémités résistantes aux fortes contraintes de torsion
- Pince universelle à tête fine pour une accessibilité maximale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!