Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de forets à extraction de poussière Plus D 4 pièces
Assortiment de forets à extraction de poussière Plus D 4 pièces - 1
Assortiment de forets à extraction de poussière Plus D 4 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets à extraction de poussière Plus D 4 pièces

Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à deux lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Perçage sans poussière


  • Extraction de la poussière par le trou de perçage

  • Protège l'utilisateur contre les risques sanitaires

  • Prolonge la durée de vie

  • Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est nécessaire

  • Empêche de manière significative la formation de poussière


Perçage très rapide avec une grande durée de vie


Géométrie de tête robuste à 2 lames et orifices d'aspiration particulièrement grands



Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M


Adaptateur d'aspirateur flexible en caoutchouc monobloc, utilisable de manière universelle pour les trois tailles de forets



Perçage précis


Pointe de centrage spéciale



Contenu de la livraison :


  • 1 x couronne de perçage à extraction, longueur : 220 mm, longueur de travail : 100 mm ∅ 6 mm

  • 1 x couronne de perçage à extraction, longueur : 220 mm, longueur de travail : 100 mm ∅ 8 mm

  • 1 x couronne de perçage à extraction, longueur : 220 mm, longueur de travail : 100 mm ∅ 10 mm

  • 1 x adaptateur d'aspirateur
Indication
  • Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures

  • Respecter la notice d'utilisation fournie

  • Attention : Toujours installer l'adaptateur d'aspirateur en caoutchouc avec les fentes d'aération orientées vers la flèche pointant vers la pointe autoperceuse.

  • Eligible au soutien de l'organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction (BG BAU)

  • A utiliser uniquement avec les aspirateurs de poussière de classe M