Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de raccords de montage AMO® 400 pièces
Clip de montage universel avec bande de fixation. Idéal pour le calage professionnel lors de l'installation de fenêtres et parfaitement adapté à de nombreuses tâches d'installation et de réparation pour une polyvalence pratique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour les sous-toitures et la mise à niveau pour une grande variété de tâches d'installation et de fixation
- Pour un transfert de charge et un réglage de blocs professionnels lors de l'installation de fenêtres
- Pour le réglage de blocs lors de l'installation d'éléments de fenêtre résistants aux tentatives d'effraction
- La languette de maintien facilite l'installation dans les rainures étroites
- La bande de fixation garantit un positionnement très précis de la vis
- Le chanfrein d'entrée transforme le réglage de bloc avec plusieurs raccords AMO en jeu d'enfant
- Les raccords en matériau plein PP sont solides et résistants
- Surface de contact entièrement recouverte de rainures
- Pour un transfert de charge et un réglage de blocs professionnels lors de l'installation de fenêtres et de portes
- Pour le réglage de blocs lors de l'installation d'éléments de fenêtre résistants aux tentatives d'effraction. Test effectué par ift Rosenheim
- Facilite l'installation avec le compactage et la mise à niveau, en particulier pour les extensions et la construction sèche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!