Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de douilles
23 pièces Avec outil d'entraînement 1/2 pouce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu :
- Douilles hexagonales, calibres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- Extensions de 130 mm et 250 mm
- Cardan
- Cliquet 1/2 pouce
- Compartiment vide pour assortiments 1/4 pouce
Ne convient pas pour l'équipement intérieur de véhicule, taille de tiroir ORSYmobil 48 mm
Pour l'équipement personnalisé des servantes d'atelier, des boîtes ORSY BULL, des intérieurs de véhicules et des systèmes d'étagères ORSY.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!