Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Trou débouchant en acier M3–M12, 14 pcs
Composé de forets métaux de précision et de tarauds pour trou débouchant pour le travail des matériaux en acier non allié à copeaux longs jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal
- Réduction transversale optimisée pour une poussée 20 % inférieure avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite
- Pointe d'attaque optimale pour un taraudage précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
- Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis
- Surface vaporisée pour d'excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants et une réduction du risque d'accumulation de matière
Taraud machine
Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!