- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie et la précision des surfaces de préhension et de coupe
- Poignée monomatière avec collier VDE large pour travailler en toute sécurité
- Pince universelle avec lame extralongue également compatible avec les câbles plus épais
- Pince pour câbles permettant de couper facilement les fils monobrin et multibrin
- Pince à bec demi-rond à extrémités spécialement conçues pour de fortes contraintes de torsion
- Pince universelle à tête fine pour une accessibilité optimale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!