Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur poussières électrique TSS 12 eco
Aspirateur compact et puissant pour les applications de nettoyage à sec professionnel des bâtiments.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Puissant et silencieux
Aspirateur 62 dB(A) silencieux, pour les zones sensibles au bruit, même pendant les horaires de bureau.
Extrêmement mobile et compact.
- Support pratique pour le tuyau d'aspiration, avec rangement du tuyau et des embouts directement sur l'appareil, pour gagner de la place.
- Fonctionnement très silencieux, grande maniabilité grâce aux roues fixes caoutchoutées et aux deux roues pivotantes.
- Le centre de gravité bas garantit une grande stabilité.
Réduction du risque d'accidents
Le câble secteur de 12 m s'enroule simplement et proprement autour de la tête de turbine ou s'accroche au crochet rabattable prévu à cet effet.
Compatible avec une brosse d'aspiration électrique
Prise intégrée pour le raccordement de la brosse d'aspiration électrique ESB 280.
Renforce l'action de nettoyage de l'aspirateur pour nettoyer et brosser les moquettes de manière professionnelle au plus profond des fibres.
- Par pour les chantiers
- Les accessoires TSS ne sont pas compatibles avec la gamme ISS
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!