Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire à portes articulées, profondeur 500 mm Avec boîtes de rangement du système W-SLB, taille 1, 2, 3 et 4
Armoire à portes articulées de haute qualité avec boîtes de rangement du système pour un stockage et une gestion flexibles des pièces et consommables de taille moyenne à grande
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Armoire robuste en tôle acier avec différentes couleurs de façade
- Variantes d'équipement flexibles, car les étagères peuvent être disposées de manière à gagner de l'espace grâce aux trous de grille étroits de 15 mm
- Bloc tiroir en option avec 3 tiroirs
- Poignée de verrouillage facile à utiliser pour un verrouillage aisé
- Les boîtes de rangement du système W-SLB permettent de travailler en toute flexibilité, car les boîtes sont disposées séparément et peuvent être retirées lors des travaux
- Les accessoires disponibles en option, tels que le porte-étiquette, la vitre, les séparateurs et le couvercle des boîtes de rangement du système W-SLB, offrent un accès rapide et clair aux matériaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!