Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire à tiroirs PRO 550
Armoire à tiroirs robuste, spacieuse pour le stockage des outils, machines et autres équipements de travail.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction robuste en tôle acier, à pliures multiples et soudée
- Caisson fermé sur le dessus et le dessous
- Profondeur de l'armoire : 553 mm
- Surface protégée par un panneau protecteur à revêtement plastique de 8 mm
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes et bâti perforé pour insérer des séparateurs de tiroir
Les avantages de la série PRO :
- Large gamme de modèles adaptés à vos exigences
- Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant
- Verrous compatibles avec un système de verrouillage centralisé
- Tiroirs à extension intégrale et partielle à 80 %
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!