Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Anneau de levage mâle acier inox PSA EN795 avec longueur de vis variable
Anneau de levage mâle acier inox PSA EN795 avec longueur de vis variable - 1
Anneau de levage mâle acier inox PSA EN795 avec longueur de vis variable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage mâle acier inox PSA EN795 avec longueur de vis variable

Point de fixation sécurisé pour une utilisation comme système d'attache

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Système de fixation pour harnais de sécurité conformément à la norme EN 361 à l'aide d'un élément de fixation adapté conformément à la norme EN 362

  • Le système de fixation est conçu de telle sorte qu'il ne peut être (dé)vissé qu'avec la clé spéciale fournie.
Indication

Le pontet pour sangle doit toujours être vissé à fond dans le composant. En cas de chute du système de fixation ou de doute quant à sa compatibilité, le système doit être remplacé immédiatement.

Convient au levage du personnel en toute sécurité conformément à la norme EN 795