Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau de levage articulé à émerillon à étrier
Point de fixation pour les charges
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge
Orientation de la charge à 90°, avec un encombrement réduit
Orientable jusqu'à 360°
Vis captive
Protection anticorrosion durable avec GEOMET 321
Catégorie de qualité QC 10
Les vis de l'œillet de fixation d'un diamètre nominal égal ou supérieur à M36 peuvent également être vissées à l'aide d'une clé hexagonale universelle
Résistant à 100 % aux fissures
- Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Le point de fixation ne convient pas pour la rotation sous charge
Sur demande
- Avec vis remplaçables
- Filetage spécial
- Différentes longueurs de tige
Réf. | Capacité de transport de charge max. | ||||||||||
CMU | 1 chaîne | 2 chaînes | 1 chaîne | 2 chaînes | 2 chaînes | 3/4 chaînes | |||||
5162 114 8 | 0,3 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 114 10 | 0,63 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,88 t | 0,63 t | 0,63 t | 1,32 t | 0,95 t | 0,63 t |
5162 114 12 | 1 t | 1 t | 2 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 1 t | 2,1 t | 1,5 t | 1 t |
5162 114 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 114 20 | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
5162 114 27 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 24 | 4,5 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 30 | 5 t | 5 t | 10 t | 5 t | 10 t | 7 t | 5 t | 5 t | 10,5 t | 7,5 t | 5 t |
5162 114 36 | 7 t | 7 t | 14 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,4 t | 7 t |
5162 114 361 | 8 t | 8 t | 16 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 114 42 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 114 421 | 15 t | 15 t | 30 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 114 48 | 20 t | 20 t | 40 t | 20 t | 40 t | 28 t | 20 t | 20 t | 42 t | 30 t | 20 t |
- Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!