Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour isolation W-DD-N
Avec clou en acier, tête Ø 60 mm. Pour la fixation de systèmes d'isolation thermique extérieurs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation sûre même dans des substrats difficiles grâce à la longue zone d'expansion
- Zone de jonction brevetée permettant une insertion affleurée
- Aucune perte thermique, clou en acier protégé contre la corrosion par un joint de tête spécial
- Charges statiques plus élevées grâce à un clou spécial avec profilage
- Pré-montage pour une mise en œuvre facile
- La surface de tête permet l'adhérence du mortier, qui peut être utilisé comme pré-enduit
- Zone d'expansion en 3 parties pour des supports d'ancrage plus sûrs
ATE-12/0407 pour la fixation multiple de systèmes d’isolation thermique extérieurs encollés dans le béton, la brique creuse et la brique pleine
L'épaisseur d’isolation indiquée inclut une tolérance de 10 mm (p. ex. pour la colle isolante). Une couche de plâtre existante peut réduire l'épaisseur d'isolation maximale dans les bâtiments anciens. Il convient donc de toujours tenir compte des conditions de construction spécifiques.
ATE-12/0407 pour la fixation multiple de systèmes d’isolation thermique extérieurs encollés dans le béton, la brique creuse et la brique pleine
Fixation multiple avec agrément
Fixation de systèmes d’isolation thermique extérieurs encollés dans le béton, la brique creuse et la brique pleine.
Dans tous les cas, il convient de tenir compte de l'agrément ETICS applicable
Fixation multiple sans agrément
Fixation de matériau isolant dans la pierre naturelle à micro-structure dense et dans le béton cellulaire
Pour la fixation de matériaux isolants souples, la cheville peut être associée à la plaque pour isolant W-DD-B (comprise dans l'agrément)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!