Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ancrage universel AW
Vis d'ancrage et d'assemblage pour montage rapide et fiable des montants de porte. Vous gagnez du temps tout en protégeant l'environnement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Montage invisible des chambranles de porte
Nul besoin de faire pression puisque la colle est déjà appliquée
Collage haute fiabilité en cas d'utilisation avec
- Colle à bois D3/D4
- Colle à prise rapide
- Colle d'assemblage
En cas d'assemblage vertical et d'encollage de toute la surface, la vis à tête sphérique permet de compenser les variations d'angle (90°-75°) !
Notice de montage incluse
Empreinte AW25
- Transmission de puissance optimale
- Durée de vie prolongée
- Positionnement rapide et centrage efficace
- Pas de rejet
Suivre les instructions concernant l'application des adhésifs.
Tests et évaluations dans le rapport d'expertise n° 037-2002-1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!