Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant de filtres diesel
Solution unique avec bouteille compatible sans bouchon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Aide à la régénération du filtre à particules diesel, même en conduisant, en ville en réduisant le "seuil de température de régénération", ainsi que les émissions.
- Des tests en laboratoire et sur route ont montré une réduction considérable de la suie du FAP.
- Additif préventif pour la circulation urbaine.
- Technologie "KEEP CLEAN" & "CLEAN UP"
Ne pas dépasser la dose de produit recommandée. Ne convient pas aux moteurs diesel PSA (Peugeot/Citroën) équipés en équipement d'origine avec un réservoir d'additif spécial pour filtres à particules.
Compatible avec tous les types de diesel. Ne convient pas aux moteurs diesel PSA (remplacement du liquide PAT).
Ajouter le produit directement dans le réservoir de carburant avant le remplissage du carburant. Une bouteille de 200 ml peut traiter jusqu'à 50 l de carburant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!