Flexibilité maximale
Adaptation rapide pour les applications avec la main droite et la main gauche
Raccord coudé amovible
Raccord simple et rapide à tous les flexibles standard
Haute stabilité
Avec rail de guidage télescopique en aluminium robuste pour une utilisation précise et sans jeu
Confort d'utilisation garanti
Avec butée de profondeur pour le perçage et surfaces de travail propres car le caoutchouc ne se décolore pas
S'utilise avec un aspirateur électrique Würth s type ISS
Compatible avec tous les marteaux perforateurs avec une collerette de diamètre 50 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!