Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Accouplement de sécurité pneumatique wSafe® 2000 Avec raccord de flexible
L'accouplement pneumatique est une référence en matière de sécurité et d'efficacité pour raccorder des flexibles pneumatiques PVC.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Alimentation en air comprimé et en énergie optimale pour les consommateurs d'air comprimé
Une vanne d'écoulement optimisée facilite un débit élevé jusqu'à 2250 l/min et une pression de service maximale de 16 bar, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits pour l'utilisateur.
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes
Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.
Longue durée de vie
Manchon de blocage en acier trempé
Désaccouplement sûr à une seule main
L'accouplement de sécurité à débranchement en une seule étape facilite le désaccouplement à une seule main en tirant le manchon de blocage vers l'arrière. Le raccord libère automatiquement la pression et favorise le maintien en place du flexible.
Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé
Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!