Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
30 article(s) avec 33 versions trouvées
Pour soudure sur carrosserie en acier pour 3 griffes et Bi-Puller
Conception robuste pour la rectification de déformations importantes sur les tôles de carrosserie de véhicules
Permet de changer en quelques secondes la terre magnétique des pinces de préhension
Pour le montage délectrodes dextraction PinPuller Power à 2 rangées
Diamètre interne : 33 mm
Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, 15 électrodes
Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, incurvée pour les passages de roue
Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, 29 électrodes
Pour un soudage optimal des électrodes PinPuller®
Pour linsertion et la fixation délectrodes à broches PinPuller Power dans une grille
Redressement de déformations allongées sur de grandes surfaces à laide du Maxilift
Electrodes à souder à ressort dans un bloc de tiragepour un débosselage professionnel de la tôle brute
Griffe dours pour surfaces planes et incurvées, avec un vaste éventail dapplications, pour le redressement de déformations importantes et allongées à la main ou avec un marteau à inertie
Pour thermorétrécissement
Pour le redressement des déformations sur les tôles métalliques, 4 kg
Triangulaire
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.