- Les électrodes usées ou endommagées peuvent être facilement remplacées à l'aide d'un pointeau.
- L'alliage en acier spécial génère une liaison avec la carrosserie, avec une résistance à la traction particulièrement élevée à partir d'une faible énergie de soudure.
- Longueur totale : Acier laitonné 40 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!