Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis cylindrique à six pans creux ASME B18.3 alliage d'acier UNF ASME 18.3, alliage d'acier brut, UNF (filetage fin)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis cylindrique à six pans creux ASME B18.3 alliage d'acier UNF ASME 18.3, alliage d'acier brut, UNF (filetage fin)

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

1 pouce (po.) = 25,4 mm


La résistance de l'alliage est comparable à la classe de résistance 12.9


La résistance des vis à tête hexagonale conformes à la norme ASME B 18.3 n'est pas indiquée sur leur tête, car, selon la norme ASTM 574, elles n'ont qu'une seule résistance.



Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 3A (pour filetage externe)