Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis sans tête à six pans creux et à bout cuvette
ASME B18.3 alliage d'acier UNC (filetage standard)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
1 pouce (po.) = 25,4 mm
La résistance "alliage" est comparable à la résistance métrique 12,9 et est réglementée par la norme ASTM F912.
Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 3A (pour filetage externe)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!