Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier inoxydable 18-8 brut ASME B18.2.1, acier inoxydable 18-8 brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La longueur du filetage est basée sur la norme ASME B18.2.1
1 pouce (po.) = 25,4 mm
18-8 est comparable à un acier inoxydable A2. Les propriétés mécaniques sont basées sur ASTM F593
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!