Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué UNC ASME B18.2.1, acier GR5 zingué bleu (A2K)
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué UNC ASME B18.2.1, acier GR5 zingué bleu (A2K) - 1
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué UNC ASME B18.2.1, acier GR5 zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué UNC ASME B18.2.1, acier GR5 zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 113 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J429



La longueur du filetage est basée sur la norme ASME B18.2.1



1 pouce (po.) = 25,4 mm