Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué jaune UNC ASME B18.2.1, acier zingué GR5
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué jaune UNC ASME B18.2.1, acier zingué GR5 - 1
Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué jaune UNC ASME B18.2.1, acier zingué GR5 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué jaune UNC ASME B18.2.1, acier zingué GR5

Lire la description de l'article

Disponible en 95 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J429



La longueur du filetage est basée sur la norme ASME B18.2.1



1 pouce (po.) = 25,4 mm