Butée de porte, type U
Butée de porte type U
Art. N° 0686191465
EAN 4056807571935
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fixation par vis ou colle
- Evite les dommages dans les murs et les meubles
- Peut être retirée sans laisser de résidus d'une simple rotation
Matériel de fixation non inclus.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
La butée de porte est destinée à un usage dans des espaces à vivre privés. Elle protège la porte et la poignée de porte et empêche que la poignée ne heurte les murs, les meubles ou d'autres objets.
![]() | |
Convient pour | Montage mural |
Type de montage | A coller ou à visser |
Matière | Fonte de zinc |
Matière du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Matière du tampon | Elastomère thermoplastique |
Couleur du tampon en caoutchouc | Noir |
Finition | Aspect A2 |
Niveau de brillance | Mat |
Diamètre | 38 mm |
Hauteur | 10 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!