Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Butée de porte, type P

Butée de porte type P

Art. N° 0686191101

EAN 4056807754437

Prix affichés aux clients après connexion
Butée de porte, type P

Art. N° 0686191101
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
Fixation 1 point visible
Indication

Matériel de fixation inclus.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La butée de porte est utilisée dans les habitations privées ou les espaces publics. Protège la porte contre les dommages.

Convient pour

Montage sur fond

Type de montage

A visser

Matière

Aluminium

Matière du boîtier

Aluminium

Matière du tampon

Caoutchouc

Couleur

Argent

Couleur du tampon en caoutchouc

Noir

Finition

Anodisé

Diamètre

60 mm

Hauteur

20 mm