Butée de porte, type E
Butée de porte type E
Art. N° 0686191040
EAN 4046777135190
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facile à retirer pour le nettoyage
- Pas de perçage des conduites de chauffage au sol ou autres
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Logement privé. Protège la porte contre les dommages.
![]() | |
Convient pour | Insert pour le sol |
Type de montage | A poser |
Matière | Acier inoxydable / acier |
Matière du couvercle | Acier inoxydable |
Matière du tampon | Caoutchouc |
Couleur du tampon en caoutchouc | Noir |
Niveau de brillance | Mat |
Diamètre | 105 mm |
Hauteur | 44,7 mm |