Butée de porte, type D
Butée de porte type D
Art. N° 0686191033
EAN 4046777135183
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Logement privé. Protège la porte contre les dommages.
Visser le goujon dans la butée. Ensuite, fixer l'ensemble de l'unité au sol à l'aide de la cheville nylon (8 mm).
Si des circonstances structurelles l'exigent, il est possible d'utiliser des goujons M8 x 60 mm (réf. 0232308060) en association avec un ancrage multifonctions Zebra Shark en plastique sans collerette (réf. 090600851) pour fixer l'unité.
![]() | |
Convient pour | Montage sur fond |
Matière | Acier inoxydable |
Matière du tampon | Caoutchouc |
Niveau de brillance | Mat |
Diamètre | 30 mm |
Hauteur | 44 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!