Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Butée de porte Type K

Butée de porte, type K
TRSTOPP-K-A2-MATT

Art. N° 0686191240

EAN 4045727078754

Prix affichés aux clients après connexion
Butée de porte Type K

Art. N° 0686191240
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
Type K

Arrête la porte et la protège contre d'éventuels dommages.



Fixation à 1 point, invisible



Raccord vissé invisible !

Indication

Matériel de fixation inclus.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à une pose murale.

Convient pour

Montage mural

Type de montage

A visser

Matière du boîtier

Aluminium

Matière du couvercle

Acier inoxydable

Matière du tampon

PVC

Couleur du tampon en caoutchouc

Noir

Finition

Brut

Niveau de brillance

Mat

Diamètre

40 mm

Hauteur

93 mm