Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Butée de porte, type I

Butée de porte type I
TRSTOPP-I-A2-MATT

Art. N° 0686191220

EAN 4045727078723

Prix affichés aux clients après connexion
Butée de porte, type I

Art. N° 0686191220
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
Fixation 1 point invisible
  • Arrête la porte et la protège contre d'éventuels dommages
Indication

Matériel de fixation inclus.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Montage au sol et au mur

Type de montage

A visser

Matière du boîtier

Aluminium

Matière du couvercle

Acier inoxydable

Matière du tampon

PVC

Couleur du tampon en caoutchouc

Noir

Niveau de brillance

Mat

Diamètre

40 mm

Hauteur

35 mm