Butée de porte Type H
Fermeture de porte, type H
TRSTOPP-H-A2-MATT
Art. N° 0686191210
EAN 4045727078532
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Stoppe la porte et la protège contre d'éventuels dommages
- Convient à une pose au sol
Matériel de fixation inclus !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour | Montage sur fond |
Type de montage | A visser |
Matière du boîtier | Alliage léger |
Matière du couvercle | Acier inoxydable |
Matière du tampon | Caoutchouc |
Couleur du tampon en caoutchouc | Noir |
Niveau de brillance | Mat |
Diamètre | 50 mm |
Hauteur | 37 mm |