Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Broche pour étrier à âme intérieure

Broche pour étrier

Art. N° 0681008090

EAN 4052703628988

Prix affichés aux clients après connexion
Broche pour étrier à âme intérieure

Art. N° 0681008090

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
  • Chanfreinée pour une insertion facilitée

  • Matériau : acier S235

  • Surface : zinguée (A2K) ; ≥ 7 μm

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Homologation

Marquage CE selon EN 14592

Indication

Insérer la broche dans l'étrier. Le trou percé dans le bois ne doit pas être plus grand que le diamètre de la broche.



L'élément interne en tôle d'acier dans les raccords acier-bois doit présenter une épaisseur d'au moins 3 mm, car les distances au bord minimum sont définies exclusivement à partir des distances au bord dans le composant en bois depuis cette épaisseur.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder

Domaine d'application

Marquage CE selon EN 14592

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation des raccords internes acier-bois ou bois-bois des supports pour montant, des raccords à joint, des raccords à tirant ou des supports pour solive.

Mode d'emploi

Le diamètre du perçage dans le bois doit correspondre au diamètre de la broche.


Le diamètre du perçage dans l'étrier ne peut être supérieur de plus de 1 mm (diamètre externe nominal) au diamètre de la broche.

Diamètre (Ø)

8 mm

Longueur (L)

90 mm

Matière

Acier

Désignation du matériau

S235

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Moment élastique

31,4 Nm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret hélicoïdal HSS DIN 1869 R3 type RN

DRL-TWST-MET-DIN1869-R3-HSS-D9,0

Foret extra-long en acier pour le perçage de trous profonds dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm², dans la fonte et dans les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec noyau en acier).
x 3 pcs
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support dembout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C

DRL-TWST-WO-HSS-S1/4IN-D8-L60-WL31MM

x 10 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau de mécanicien avec manche doté dune gaine de protection

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 800G

Type allemand conforme à la norme DIN 1041 avec manche Hickory à double courbure